Husa pentru borna VESTIL BPC-DM-FG, dimensiune 52 inch, verde | AG7MQU

VESTIL BPC-DM-FG Capac pentru borna, dimensiune 52 inch, verde

În stoc
Articol: AG7MQU Model: BPC-DM-FG

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€334.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCopertă de boră
Găzduiește înălțimea bollardului52 "
AsamblareAsamblate
Bollard Dia.6 "până la 6 5/8"
CuloriVerde
Se potrivește cu dimensiunea țevii6 la 6-5 / 8 "
Înălţime52 "
În interiorul Dia.6 3 / 4 "
Lungime7"
LuminaNu este integrat
Materialpolietilenă
Unități de măsurareFIECARE
În afara Dia.7"
Dimensiune ambalaj1
Grosime1 / 4 "
TipMetroul
Grosimea peretelui1 / 4 "
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeTipPreț
Capac pentru borna VESTIL BPC-DM-B, dimensiune 52 inch | AG7MQT BPC-DM-BNegru-Metroul€334.21
VESTIL BPC-DM-GY Husă pentru bolard, dimensiune 52 inch, gri | AG7MQV BPC-DM-GYGri-Metroul€334.21
Capac pentru bord VESTIL BPC-DM-LAC-B, lumina AC, dimensiune 57 inch | AG7MQW BPC-DM-LAC-BNegru-Metrou cu Lumină€1,268.14
VESTIL BPC-DM-LAC-FG Capac pentru borna, lumina AC, dimensiune 57 inch, verde | AG7MQX BPC-DM-LAC-FGVerde-Metrou cu Lumină€1,268.14
VESTIL BPC-DM-LAC-GY Capac pentru borna, lumina AC, dimensiune 57 inch, gri | AG7MQY BPC-DM-LAC-GYGri57 "Metrou cu Lumină€1,268.14
VESTIL BPC-DM-LAC-R RedBollard Cover, AC Light, 57 inch size, Red | AG7MQZ BPC-DM-LAC-RRoșu57 "Metrou cu Lumină€1,268.14
VESTIL BPC-DM-LUV-B Husă pentru bolard, cu lumină UV, dimensiune 57 inch | AG7MRA BPC-DM-LUV-BNegru-Metrou cu Lumină€1,054.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BPC-DM-FG Capac pentru borna, dimensiune 52 inch, verde
€334.21 /unitate