Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Capac șurub VESTIL BC-BK-38-PK, dimensiunea ancorei 3/8, negru, plastic | AG7MKL

VESTIL Capac șurub BC-BK-38-PK, dimensiunea ancorei 3/8, negru, plastic

În stoc
Articol: AG7MKL Model: BC-BK-38-PK
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
€24.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de boră
Dimensiunea ancorei3 / 8 "
Dimensiunea înștiințării5 / 8 "
CuloriNegru
Se potrivește ID Bold Head5 / 8 "
Stilul șefuluiHex
Înălţime3 / 4 "
Lungime9 / 16 "
MaterialPlastic
Unități de măsurarePACHET
Dimensiunea nucilorM19
Dimensiune ambalaj50
Sistem de măsurareimperial
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)1.43
Lățimea navei (cm)1.43
Codul HS3923500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea ancoreiDimensiunea înștiințăriiSe potrivește ID Bold HeadÎnălţimeLungimeDimensiunea nucilorDimensiune ambalajPreț
Capac șurub VESTIL BC-BK-12-PK, dimensiunea ancorei 1/2, negru, plastic | AG7MKJ BC-BK-12-PK7 / 8 "1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "1"7 / 8 "M1050€27.62
Capac șurub VESTIL BC-BK-34-PK, dimensiunea ancorei 3/4, negru, plastic | AG7MKK BC-BK-34-PK1 1 / 4 "3 / 4 "1 1 / 8 "1 1 / 4 "1 1 / 2 "1 1 / 4 "M1220-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Capac șurub BC-BK-38-PK, dimensiunea ancorei 3/8, negru, plastic
€24.16 /unitate