Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL BPC-48-4.5 Capac pentru stâlp pentru bolard din plastic, dimensiunea 48 x 5.06 inci

În stoc
Articol: AG7MQB Model: BPC-48-4.5
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
€185.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCopertă de boră
Găzduiește înălțimea bollardului48 "
AsamblareAsamblate
Bollard Dia.4 1 / 2 "
CuloriGalben
Înălţime51 "
În interiorul Dia.5 3 / 16 "
În interiorul coastei Dia.4 13 / 16 "
Lungime5.062 "
LuminaNu este integrat
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Unități de măsurareFIECARE
În afara Dia.5 3 / 16 "
Dimensiune ambalaj1
Grosime1 / 4 "
Grosimea peretelui1 / 8 "
Lăţime5.062 "
Functioneaza cuBOL-48-4.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)129.54
Lungimea navei (cm)12.86
Lățimea navei (cm)12.86
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGăzduiește înălțimea bollarduluiBollard Dia.ÎnălţimeÎn interiorul Dia.În interiorul coastei Dia.În afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
VESTIL BPC-24-4.5 Capac pentru stâlp pentru bolard din plastic, dimensiune 24 x 5.06 inci | AG7MPP BPC-24-4.524 "4 1 / 2 "26 3 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "€168.03
VESTIL BPC-24-5.5 Capac pentru stâlp pentru bolard din plastic, dimensiune 24 x 6.125 inci | AG7MPQ BPC-24-5.524 "5 3 / 4 "27 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "€181.71
VESTIL BPC-36-4.5 Capac pentru stâlp pentru bolard din plastic, 36 x 5.06 inch | AG7MPR BPC-36-4.536 "4 1 / 2 "38 1 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "€173.22
VESTIL BPC-36-5.5 Capac pentru stâlp pentru bolard din plastic, dimensiune 36 x 6.125 inci | AG7MPT BPC-36-5.536 "5 3 / 4 "39 1 / 4 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "€185.17
VESTIL BPC-36-6.5 Capac pentru stâlp pentru bolard din plastic, dimensiune 36 x 7.375 inci | AG7MPU BPC-36-6.536 "6 5 / 8 "39 "7 1 / 8 "7"7 3 / 8 "1 / 8 "€187.07
VESTIL BPC-36-8.5 Capac pentru stâlp pentru bolard din plastic, 36 x 9.375 inch | AG7MPV BPC-36-8.536 "8 5 / 8 "39 1 / 2 "8 3 / 4 "-9 3 / 8 "5 / 8 "€242.29
VESTIL BPC-4 Capac din plastic pentru stâlp pentru borna, dimensiune 52 x 5 inch | AG7MPW 4-BPC52 "4 3 / 4 "54 1 / 2 "4 7 / 8 "-5"1 / 8 "€86.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BPC-48-4.5 Capac pentru stâlp pentru bolard din plastic, dimensiunea 48 x 5.06 inci
€185.26 /unitate