VESTIL Baricade Dock

Baricadele de andocare Vestil sunt echipate cu un troliu manual cu manivelă pentru ridicarea/coborârea brațului baricadei. Acestea au o bară de blocare pe stâlpul brațului pentru a restricționa rotația brațelor și un circuit electric de oprire de siguranță în stilul barei de protecție pentru a detecta obstacolele.

Filtru

VESTIL -

Rafturi baricade din seria CYL-FMSR

Rafturile baricadelor din seria Vestil CYL-FMSR sunt folosite pentru a ține cilindrii în poziție verticală atunci când nu sunt utilizați. Aceste rafturi au un design compact pentru a limita împingerea și suprafața acoperită cu pulbere pentru a adăuga duritate și a minimiza abraziunea. Aceste rafturi baricade sunt disponibile în două variante pentru a stivui eficient unul și trei cilindri la un moment dat. Raptor Supplies oferă, de asemenea, extensii pentru aceste rafturi care pot fi integrate cu modelele existente pentru a oferi mai mult spațiu de stocare în mai puțin spațiu. Alegeți dintr-o gamă completă de aceste suporturi de baricade ușoare din aluminiu.

StilModelCapacitateLungimeNumăr de găuri de șurubLăţimePreț (ex. TVA)
ACYL-FMSR-1100 lbs.13.5 "413 1 / 2 "€308.36
RFQ
BCYL-FMSR-3200 lbs.34.5 "613.5 "€452.07
RFQ
VESTIL -

Sisteme de bariere cu lant de andocare seria DCBB

StilModelBollard Dia.ÎnălţimeÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
ADCBB-42-4.54 1 / 2 "42 "4 1 / 2 "4.5 "€594.16
RFQ
BDCBB-42-5.55 1 / 2 "42.19 "5.5625 "5.5625 "€635.67
VESTIL -

Porți de ridicare de siguranță din seria SLG

StilModelÎnălțimea brațului ridicatăLungimea brațuluiLățimea porții coborâtăLăţimePreț (ex. TVA)
ASLG-6111 "72 "6 ft.73.75 "€1,016.91
RFQ
BSLG-10159 "114 "10 ft.121.75 "€1,240.26
RFQ
VESTIL -

Baricade de andocare seria DJG

StilModelLăţimeÎnălțimea brațului coborâtăÎnălțimea brațului ridicatăLungimea brațuluiÎnălțimea ușiiLățimea ușiiÎnălţimeSursa de puterePreț (ex. TVA)
ADJG-100130.75 "28 1 / 2 "148.63 "96 "8 ft.8 ft.60.13 "Electrohidraulica€10,224.43
BDJG-100MW133.25 "32 "149 "96 "8 ft.8 ft.45.63 "Manual€6,949.37
RFQ
CDJG-100-10154.75 "28 1 / 2 "172.63 "126 "10 ft.10 ft.60.13 "Electrohidraulica€11,051.48
RFQ
VESTIL -

Bariere economice de avertizare pentru uși suspendate din seria DWB

StilModelÎnălțimea ușiiLățimea ușiiCuratenie totalaÎnălţimeLățimea interioarăLăţimePreț (ex. TVA)
ADWB-888 ft.8 ft.40.12 "98.13 "96 "108 "€1,482.97
RFQ
BDWB-91010 ft.9 ft.118.625 "122.13 "108 "120 "€1,638.74
CDWB-81010 ft.8 ft.118.625 "122.13 "96 "108 "€1,600.67
DDWB-101010 ft.10 ft.118.625 "122.13 "120 "132 "€1,723.68
VESTIL -

Rafturi de extensie pentru baricade seria CYL-FMSR

StilModelCapacitateLungimeNumăr de găuri de șurubPreț (ex. TVA)
ACYL-FMSR-1-ExT100 lbs.13.5 "2€169.60
RFQ
BCYL-FMSR-3-ExT200 lbs.34.5 "3€204.41
RFQ
VESTIL -

Barieră cu lanț de andocare, kit hardware de conversie

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DCBB-B-KITAG7QHY€210.09

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?