Poartă de ridicare de siguranță VESTIL SLG-10, dimensiune 120 x 43 inch | AG7YWY

VESTIL Poartă de ridicare de siguranță SLG-10, dimensiune 120 x 43 inch

Articol: AG7YWY Model: SLG-10
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,240.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaricada Doc
Înălțimea brațului coborâtă43.75 "
Înălțimea brațului ridicată159 "
Lungimea brațului114 "
Lungimea plăcii de bază4"
Lățimea plăcii de bază4"
CuloriGalben
Adâncime4"
Înălţime43.75 "
IncludeHardware de montare
Lungime1"
Lățimea porții coborâtă10 ft.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul orificiului de montare.7 / 16 "
Lungimea plăcii6 In.
Lățimea plăcii6 In.
Sursa de putereManual hidraulic
Lungimea utilizabilă a garanției superioare42 5 / 8 "
Lăţime121.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)304.8
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea brațului ridicatăLungimea brațuluiLățimea porții coborâtăLăţimePreț
Poartă de ridicare de siguranță VESTIL SLG-6, dimensiune 72 x 43 inch | AG7YWZ SLG-6111 "72 "6 ft.73.75 "€840.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Poartă de ridicare de siguranță SLG-10, dimensiune 120 x 43 inch
€1,240.26 /unitate