Poartă de ridicare de siguranță VESTIL SLG-6, dimensiune 72 x 43 inch | AG7YWZ

VESTIL Poartă de ridicare de siguranță SLG-6, dimensiune 72 x 43 inch

Articol: AG7YWZ Model: SLG-6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,016.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaricada Doc
Înălțimea brațului coborâtă43.75 "
Înălțimea brațului ridicată111 "
Lungimea brațului72 "
Lungimea plăcii de bază4"
Lățimea plăcii de bază4"
CuloriGalben
Adâncime4"
Înălţime43.75 "
IncludeHardware de montare
Lungime1"
Lățimea porții coborâtă6 ft.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul orificiului de montare.7 / 16 "
Lungimea plăcii6 In.
Lățimea plăcii6 In.
Sursa de putereManual hidraulic
Lungimea utilizabilă a garanției superioare42 5 / 8 "
Lăţime73.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)182.88
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea brațului ridicatăLungimea brațuluiLățimea porții coborâtăLăţimePreț
Poartă de ridicare de siguranță VESTIL SLG-10, dimensiune 120 x 43 inch | AG7YWY SLG-10159 "114 "10 ft.121.75 "€1,025.01
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Poartă de ridicare de siguranță SLG-6, dimensiune 72 x 43 inch
€1,016.91 /unitate