VESTIL DCBB-42-5.5 Barieră cu lanț de andocare, 5.5 inchi dia.

Articol: AG7QHX Model: DCBB-42-5.5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€740.62 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de borne cu lanț de andocare
Lungimea bazei8"
Lungimea plăcii de bază8"
Lățimea plăcii de bază8"
Grosimea bazei0.63 "
Lățimea bazei8"
Bollard Dia.5 1 / 2 "
Material bolardOţel
Materialul capaculuiPlastic
Lungimea lanțului127 "
CuloriGalben
Lățimea ușii10 ft.
Înălţime42.19 "
Include(2) lanțuri lungi de 127 inchi, (2) borne - fiecare cu (4) găuri de montare 7/8" x 1 1/4", (1) mâner pentru stâlp de lanț, (4) legături rapide și (16) autofiletare Șuruburi
În interiorul Dia.5.5625 "
Lungime147.375 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de bollarzi2
Numărul de mânere ale stâlpilor de lanț1
Număr de lanțuri2
Numărul de suporturi de montare4
Numărul de legături rapide4
Numărul de șuruburi autofiletante16
În afara Dia.5.5625 "
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.05
Înălțimea navei (cm)107.16
Lungimea navei (cm)374.33
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBollard Dia.ÎnălţimeÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
VESTIL DCBB-42-4.5 Barieră cu lanț de andocare, 4.5 inchi dia. | AG7QHW DCBB-42-4.54 1 / 2 "42 "4 1 / 2 "4.5 "€491.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DCBB-42-5.5 Barieră cu lanț de andocare, 5.5 inchi dia.
€740.62 /unitate