VESTIL DJG-100 Dock Baricade, electric, hidraulic, dimensiune 130 inch

Articol: AE3UKQ Model: DJG-100Crucea Ref: 5GAC3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€10,224.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaricada Doc
Înălțimea brațului coborâtă28 1 / 2 "
Înălțimea brațului ridicată148.63 "
Lungimea brațului96 "
Dimensiunea bazei24 "x 24"
Material de bazaOţel
Lungimea plăcii de bază24 "
Lățimea plăcii de bază24 "
Capacitate4000 lbs.
CuloriGalben
Adâncime24 "
Înălțimea ușii8 ft.
Lățimea ușii8 ft.
Se potrivește cu lățimea ușii8 ft.
Tensiune de control manual24V
Înălţime60.13 "
Rezistența la impact (lbs.)4000 lbs. @ 4 mph
Lungime130.75 "
MaterialOţel
CP motor3/4 CP
Diametrul orificiului de montare.7 / 8 "
Ziua OperațieiHidraulic electric
Lungime totală130 "
Fază1
Sursa de putereElectrohidraulica
Voltaj115V AC
Lăţime130.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 247.5
Înălțimea navei (cm)185.42
Lungimea navei (cm)330.2
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeÎnălțimea brațului coborâtăÎnălțimea brațului ridicatăLungimea brațuluiÎnălțimea ușiiLățimea ușiiÎnălţimeSursa de puterePreț
VESTIL DJG-100-10 Dock Baricade, electric, hidraulic, 157 inch | AE3UKR 5GAC4 DJG-100-10154.75 "28 1 / 2 "172.63 "126 "10 ft.10 ft.60.13 "Electrohidraulica€9,133.45
RFQ
Baricada de andocare VESTIL DJG-100MW, manivelă, dimensiune 133-1/4 inch | AE3UKT 5GAC5 DJG-100MW133.25 "32 "149 "96 "8 ft.8 ft.45.63 "Manual€5,743.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DJG-100 Dock Baricade, electric, hidraulic, dimensiune 130 inch
€10,224.43 /unitate