VESTIL DJG-100-10 Baricada Dock, electric, hidraulic, dimensiune 157 inch

Articol: AE3UKR Model: DJG-100-10Crucea Ref: 5GAC4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€11,051.47 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaricada Doc
Înălțimea brațului coborâtă28 1 / 2 "
Înălțimea brațului ridicată172.63 "
Lungimea brațului126 "
Dimensiunea bazei24 "x 24"
Material de bazaOţel
Lungimea plăcii de bază24 "
Lățimea plăcii de bază24 "
Capacitate4000 lbs.
CuloriGalben
Adâncime24 "
Înălțimea ușii10 ft.
Lățimea ușii10 ft.
Se potrivește cu lățimea ușii10 ft.
Tensiune de control manual24V
Înălţime60.13 "
Rezistența la impact (lbs.)4000 lbs. @ 4 mph
Lungime154.75 "
MaterialOţel
CP motor3/4 CP
Diametrul orificiului de montare.7 / 8 "
Ziua OperațieiHidraulic electric
Lungime totală157 "
Fază1
Sursa de putereElectrohidraulica
Voltaj115V AC
Lăţime154.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 292.5
Înălțimea navei (cm)154.94
Lungimea navei (cm)398.78
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeÎnălțimea brațului coborâtăÎnălțimea brațului ridicatăLungimea brațuluiÎnălțimea ușiiLățimea ușiiÎnălţimeSursa de puterePreț
Baricada de andocare VESTIL DJG-100, electric, hidraulic, dimensiune 130 inch | AE3UKQ 5GAC3 DJG-100130.75 "28 1 / 2 "148.63 "96 "8 ft.8 ft.60.13 "Electrohidraulica€8,449.94
RFQ
Baricada de andocare VESTIL DJG-100MW, manivelă, dimensiune 133-1/4 inch | AE3UKT 5GAC5 DJG-100MW133.25 "32 "149 "96 "8 ft.8 ft.45.63 "Manual€5,743.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DJG-100-10 Baricada Dock, electric, hidraulic, dimensiune 157 inch
€11,051.47 /unitate