STENS Filtre de transmisie, negre


Filtru
StilModelDiametruMărimeaTip
A
120265
OD 3 1/2 "H 3-3 / 4 "Dimensiune filet 3/4" -1616 microni
RFQ
B
120372
OD 3 3/4 "H 3-7 / 8 "Dimensiune filet 1" -1210 microni
RFQ

Filtre de transmisie, negre

Filtrele de transmisie Stens îndepărtează particulele și contaminanții din fluidul de transmisie și au supape anti-evacuare pentru a permite uleiurilor să se scurgă înapoi în motor. Sunt integrate cu filete pentru a permite atașarea accesoriilor aferente necesare. Supapele pot funcționa la presiuni cuprinse între 8 și 22 psi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste filtre de transmisie, disponibile în dimensiuni de 10 și 16 microni pentru îndepărtarea fină a particulelor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?