Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6PTC8 Bit pentru zidărie 3/16 inch 4 inch lungime tijă 3/16 inch | AF2BAL

WESTWARD 6PTC8 Bit pentru zidărie 3/16 inch 4 inch lungime tijă 3/16 inch

În stoc
Element: AF2BAL Model: 6PTC8
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
€3.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de zidărie
Bit Dia.3 / 16 "
Capete de tăiere2
Lungimea găuririi2.75 "
Număr de bucați1
Lungime totală4"
Shak ShapeDrept
Dimensiunea cozii3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.Lungimea găuririiLungime totalăShak ShapeDimensiunea coziiPreț
WESTWARD 22UV34 Diametru burghiu pentru zidărie 7/8 inch | AB7FGB 22UV347 / 8 "4"24 "Cizme rotunde1 / 2 "€19.19
WESTWARD 22UV35 Diametru burghiu pentru zidărie 7/8 inch | AB7FGC 22UV357 / 8 "4"36 "Cizme rotunde1 / 2 "€55.95
WESTWARD 22UV37 Diametru burghiu pentru zidărie 1 inch | AB7FGE 22UV371"4.5 "24 "Cizme rotunde1 / 2 "€21.89
WESTWARD 22UV43 Diametru burghiu pentru zidărie 1-1/2 inch | AB7FGL 22UV431-1/2 "4.5 "24 "Cizme rotunde1 / 2 "€32.82
WESTWARD 22UV44 Diametru burghiu pentru zidărie 1-1/2 inch | AB7FGM 22UV441-1/2 "4.5 "36 "Cizme rotunde1 / 2 "€83.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6PTC8 Bit pentru zidărie 3/16 inch 4 inch lungime tijă 3/16 inch
€3.59 /unitate