Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6PTF2 Bit pentru zidărie 5/8 inch 13 inch lungime tijă 3/8 inch | AF2BBM

WESTWARD 6PTF2 Bit pentru zidărie 5/8 inch 13 inch lungime tijă 3/8 inch

În stoc
Articol: AF2BBM Model: 6PTF2
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
€26.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de zidărie
Bit Dia.5 / 8 "
Capete de tăiere1
Lungimea găuririi11.5 "
Număr de bucați1
Lungime totală13 "
Shak ShapeDrept
Dimensiunea cozii3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea găuririiLungime totalăPreț
WESTWARD 6PTE6 Bit pentru zidărie 5/8 inch 6 inch lungime tijă 3/8 in | AF2BBF 6PTE64.5 "6"€16.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6PTF2 Bit pentru zidărie 5/8 inch 13 inch lungime tijă 3/8 inch
€26.17 /unitate