Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Burghie pentru țiglă DEWALT DW5582 3/4 inch 3/8 inch diametru tijă | AA9PYA 1ELG1

DEWALT Burghie pentru țiglă DW5582, 3/4 inch, 3/8 inch, diametru

În stoc
Articol: AA9PYA Model: DW5582Crucea Ref: 1ELG1
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
€56.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie cu gresie diamantată
Bit Dia.3 / 4 "
Lungimea găuririi1 / 4 "
Lungime totală2.25 "
Dimensiunea cozii3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS6804210000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.Preț
Burghie pentru țiglă DEWALT DW5570, 3/16 inch, 3/8 inch diametru, tijă | AA9PXU 1ELF4 DW55703 / 16 "€36.34
Burghie pentru țiglă DEWALT DW5576 3/8 inch 3/8 inch diametru tijă | AA9PXX 1ELF7 DW55763 / 8 "€40.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT Burghie pentru țiglă DW5582, 3/4 inch, 3/8 inch, diametru
€56.24 /unitate