Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6PTF5 Bit pentru zidărie 1/4 inch 13 inch lungime tijă 1/4 inch | AF2BBQ

WESTWARD 6PTF5 Bit pentru zidărie 1/4 inch 13 inch lungime tijă 1/4 inch

În stoc
Articol: AF2BBQ Model: 6PTF5
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
€8.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de zidărie
Bit Dia.1 / 4 "
Capete de tăiere1
Lungimea găuririi11.5 "
Număr de bucați1
Lungime totală13 "
Shak ShapeDrept
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea găuririiLungime totalăPreț
WESTWARD 6PTD5 Bit pentru zidărie 1/4 inch 6 inch lungime tijă 1/4 inch | AF2BAU 6PTD54.5 "6"€5.08
WESTWARD 6PTE3 Bit pentru zidărie 1/4 inch 4 inch lungime 1/4 tija | AF2BBC 6PTE32.75 "4"€4.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6PTF5 Bit pentru zidărie 1/4 inch 13 inch lungime tijă 1/4 inch
€8.09 /unitate