Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH RCSS2106 Cutter bară de armare cu tijă dreaptă 5/8 inch 18 in | AE9PZJ 6LFK4

BOSCH RCSS2106 Cutter bară de armare cu tijă dreaptă 5/8 inch 18 in

În stoc
Articol: AE9PZJ Model: RCSS2106Crucea Ref: 6LFK4
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
€128.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de tăiat bare de armare
Bit Dia.5 / 8 "
Capete de tăiereVârf din carbură
Lungimea găuririi12 "
Număr de bucați1
Lungime totală18 "
Shak ShapeȘanț drept
Dimensiunea cozii1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.Lungimea găuririiLungime totalăDimensiunea coziiPreț
BOSCH RCSS2064 Cutter bară de armare cu tijă dreaptă 3/8 inch 12 in | AE9PYX 6LFJ3 RCSS20643 / 8 "9"12 "3 / 8 "€68.75
BOSCH RCSS2094 Cutter bară de armare cu tijă dreaptă 9/16 inch 12 | AE9PYZ 6LFJ5 RCSS20949 / 16 "9"12 "3 / 8 "€88.67
BOSCH RCSS2168 Dispozitiv de tăiat bară de armare cu tijă dreaptă 1-1/8 12 | AE9PZE 6LFK0 RCSS21681-1/8 "9"12 "1 / 2 "€156.61
BOSCH RCSS2172 Dispozitiv de tăiat bară de armare cu tijă dreaptă 1-1/4 12 | AE9PZF 6LFK1 RCSS21721-1/4 "9"12 "1 / 2 "€161.75
BOSCH RCSS2176 Dispozitiv de tăiat bară de armare cu tijă dreaptă 1-1/2 12 | AE9PZG 6LFK2 RCSS21761-1/2 "9"12 "1 / 2 "€182.48
BOSCH RCSS2086 Cutter bară de armare cu tijă dreaptă 1/2 inch 18 in | AE9PZH 6LFK3 RCSS20861 / 2 "12 "18 "3 / 8 "€96.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH RCSS2106 Cutter bară de armare cu tijă dreaptă 5/8 inch 18 in
€128.94 /unitate