Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Burghie pentru țiglă DEWALT DW5572 1/4 inch 3/8 inch diametru tijă | AA9PXV 1ELF5

DEWALT Burghie pentru țiglă DW5572, 1/4 inch, 3/8 inch, diametru

În stoc
Articol: AA9PXV Model: DW5572Crucea Ref: 1ELF5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€38.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie cu gresie diamantată
Bit Dia.1 / 4 "
Lungimea găuririi1 / 4 "
Lungime totală2.25 "
Dimensiunea cozii3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS6804210000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.Preț
Burghie pentru țiglă DEWALT DW5574 5/16 inch, 3/8 inch diametru tijă | AA9PXW 1ELF6 DW55745 / 16 "€42.40
Burghie pentru țiglă DEWALT DW5578 1/2 inch 3/8 inch diametru tijă | AA9PXY 1ELF8 DW55781 / 2 "€50.72
Burghie pentru țiglă DEWALT DW5580, 5/8 inch, 3/8 inch diametru, tijă | AA9PXZ 1ELF9 DW55805 / 8 "€49.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT Burghie pentru țiglă DW5572, 1/4 inch, 3/8 inch, diametru
€38.08 /unitate