Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUSQVARNA B10-4.5 Bit de carotare, 4 1/2 inch cu diametru, 14 inch | CR4GUC 484H41

HUSQVARNA Bit de carotare B10-4.5, 4 1/2 inch cu diametru, 14 inch

În stoc
Articol: CR4GUC Model: B10-4.5Crucea Ref: 484H41

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€459.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNucleu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.455
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Bit de carotare HUSQVARNA DRI8-VAC-1, diametru miez de 1 inch, 10 inchi | CR4GTP 483U53 DRI8-VAC-1€161.32
Bit de carotare HUSQVARNA B10-10, diametru miez de 10 inchi, 14 inchi | CR4GTQ 484H47 B10-10€1,120.80
Bit de carotare HUSQVARNA B10-11, diametru miez de 11 inchi, 14 inchi | CR4GTR 484H48 B10-11€1,289.29
Bit de carotare HUSQVARNA B10-12, diametru miez de 12 inchi, 14 inchi | CR4GTT 484H49 B10-12€1,453.21
HUSQVARNA B10-13 Bit de carotare, 13 inch cu diametru, 14 inch | CR4GTU 484H50 B10-13€1,643.16
Bit de carotare HUSQVARNA B10-14, 14 inch cu diametru, 14 inch | CR4GTV 484H51 B10-14€1,758.94
HUSQVARNA DRI8-VAC-2.5 Bit de carotare, 2 1/2 inch cu diametru, 10 inch | CR4GTW 483U56 DRI8-VAC-2.5€244.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUSQVARNA Bit de carotare B10-4.5, 4 1/2 inch cu diametru, 14 inch
€459.24 /unitate