A Material corp: Aluminiu , Diametrul alezajului: 1.25 " , Tip pernă: Reglabil , Tip cilindru: Fără rod , Material capac: Aluminiu , Finalizarea: Argint și negru , Piston magnetic: Da , Max. Sarcină: 176 lb. , Max. Presiune: 150 psi , Montură: pachet de bază , Material piston: Magnetic , Dimensiunea portului: 1/4 "NPT , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -22 grade până la 180 grade F , Material tub: Aluminiu
Cilindri de aer cu dublă acțiune, 1.25 inchi diametru
Cilindrii de aer cu dublă acțiune SPEEDAIRE sunt utilizați pentru a forța cu un piston pentru a deplasa un obiect. Ei folosesc aer comprimat pentru a aplica forța, în timp ce perna reglabilă atenuează forța. Acești cilindri de aer sunt fabricați din aluminiu cu finisaj argintiu și negru pentru a suporta sarcini mari. Alegeți dintr-o gamă largă de cilindri de aer, disponibili cu lungimi de cursă de 9, 15 și 18 inchi pe Raptor Supplies.