Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 3FE31 Cilindru de aer 15 inch cursa 24.44 inch lungime | AC9APF

SPEEDAIRE 3FE31 Cilindru de aer 15 inch cursa 24.44 inch lungime

În stoc
Element: AC9APF Model: 3FE31
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
€1,174.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpAluminiu
Bore Dia.1.25 "
Tip pernăReglabil
Tip cilindruFără rod
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaArgint și negru
Piston magneticDa
Max. Sarcină176 lb.
Presiune maximă150 psi
Mountpachet de bază
Lungime totală24.44 "
Materialul pistonuluiMagnetic
Dimensiunea portului1/4 "NPT
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă15 "
Temp. Gamă-22 grade până la 180 grade F
Materialul tubuluiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.24
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)70.61
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 3FE29 Cilindru de aer 1-1/4 inch Alezajul 9 inch cursa | AC9APE 3FE2918.44 "9"€1,112.97
SPEEDAIRE 3FE32 Cilindru de aer 18 inch cursa 27.44 inch lungime | AC9APG 3FE3227.44 "18 "€1,142.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 3FE31 Cilindru de aer 15 inch cursa 24.44 inch lungime
€1,174.20 /unitate