Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 3FE32 Cilindru de aer 18 inch cursa 27.44 inch lungime | AC9APG

SPEEDAIRE 3FE32 Cilindru de aer 18 inch cursa 27.44 inch lungime

În stoc
Element: AC9APG Model: 3FE32
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
€1,142.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpAluminiu
Bore Dia.1.25 "
Tip pernăReglabil
Tip cilindruFără rod
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaArgint și negru
Piston magneticDa
Max. Sarcină176 lb.
Presiune maximă150 psi
Mountpachet de bază
Lungime totală27.44 "
Materialul pistonuluiMagnetic
Dimensiunea portului1/4 "NPT
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă18 "
Temp. Gamă-22 grade până la 180 grade F
Materialul tubuluiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)93.22
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 3FE29 Cilindru de aer 1-1/4 inch Alezajul 9 inch cursa | AC9APE 3FE2918.44 "9"€1,112.97
SPEEDAIRE 3FE31 Cilindru de aer 15 inch cursa 24.44 inch lungime | AC9APF 3FE3124.44 "15 "€1,174.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 3FE32 Cilindru de aer 18 inch cursa 27.44 inch lungime
€1,142.70 /unitate