Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 3FE29 Cilindru de aer 1-1/4 inch Alezajul 9 inch cursa | AC9APE

SPEEDAIRE 3FE29 Cilindru de aer 1-1/4 inch Alezajul 9 inch cursă

În stoc
Element: AC9APE Model: 3FE29
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
€1,112.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpAluminiu
Bore Dia.1.25 "
Tip pernăReglabil
Tip cilindruFără rod
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaArgint și negru
Piston magneticDa
Max. Sarcină176 lb.
Presiune maximă150 psi
Mountpachet de bază
Lungime totală18.44 "
Materialul pistonuluiMagnetic
Dimensiunea portului1/4 "NPT
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă9"
Temp. Gamă-22 grade până la 180 grade F
Materialul tubuluiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.88
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)70.36
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 3FE31 Cilindru de aer 15 inch cursa 24.44 inch lungime | AC9APF 3FE3124.44 "15 "€1,174.20
SPEEDAIRE 3FE32 Cilindru de aer 18 inch cursa 27.44 inch lungime | AC9APG 3FE3227.44 "18 "€1,142.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 3FE29 Cilindru de aer 1-1/4 inch Alezajul 9 inch cursă
€1,112.97 /unitate