TELEMECANIQUE SENSORS Blocare metalică cu comutator de blocare a siguranței electrice


Filtru
Evaluare contact AC: 0.75A @ 240V , Materialul corpului: Zamak , Dimensiunea conductei: 1/2 "NPT , Tipul conexiunii: 30 "x 48" , Evaluare contact DC: 0.55A @ 24V , Adâncime: 2.01 " , Material cap: Zamak , Înălțime: 8.07 " , Evaluare IP: 67 , Forța de operare: 4.5 lb. Deblocat, 517 lb. Blocat , Temp. Gamă: -13 grade până la 140 grade F , Stil: Blocare metalică cu putere , latime: 1.71 "
StilModelFormular de contactPreț (ex. TVA)
A
XCSLF3737513
1NU, 2NC€987.15
A
XCSLF3737533
1NU, 2NC€1,164.32
A
XCSLF3535513
2NU, 1NC€1,134.18
A
XCSLF3535533
2NU, 1NC€1,165.73

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?