Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SENSORI TELEMECANIQUE XCSLF3737533 Întrerupător de blocare de siguranță 1no 2nc 240v | AF6GDW 14L752

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3737533 Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 2nc 240v

În stoc
Articol: AF6GDW Model: XCSLF3737533Crucea Ref: 14L752
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
€1,010.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC0.75A @ 240V
Material corpZamak
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Tip conexiune30 "x 48"
Formular de contact1NU, 2NC
Adâncime2.01 "
Materialul capuluiZamak
Înălţime8.07 "
IP Rating-ul67
Forța de operare4.5 lb. Deblocat, 517 lb. Blocat
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 140 grade F
StilBlocare metalică cu putere
Lăţime1.71 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.27
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8536509055

Detalii produs:

    • Tensiunea solenoidului (120VAC)
    • Caracteristici speciale: 300 de contacte solenoide

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactPreț
SENSORI TELEMECANIQUE XCSLF3535513 Întrerupător de blocare de siguranță 2no 1nc 240v | AF6GDQ 14L747 XCSLF35355132NU, 1NC€984.43
SENSORI TELEMECANIQUE XCSLF3535533 Întrerupător de blocare de siguranță 2no 1nc 240v | AF6GDR 14L748 XCSLF35355332NU, 1NC€1,011.84
SENSORI TELEMECANIQUE XCSLF3737513 Întrerupător de blocare de siguranță 1no 2nc 240v | AF6GDV 14L751 XCSLF37375131NU, 2NC€1,028.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3737533 Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 2nc 240v
€1,010.60 /unitate