Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6PTD7 Bit pentru zidărie 1/2 inch 6 inch lungime tijă 3/8 in | AF2BAW

WESTWARD 6PTD7 Bit pentru zidărie 1/2 inch 6 inch lungime tijă 3/8 inch

În stoc
Element: AF2BAW Model: 6PTD7

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€13.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de zidărie
Bit Dia.1 / 2 "
Capete de tăiere1
Lungimea găuririi4.5 "
Număr de bucați1
Lungime totală6"
Shak ShapeDrept
Dimensiunea cozii3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea găuririiLungime totalăDimensiunea coziiPreț
WESTWARD 6PTD2 Bit pentru zidărie 1/2 inch 13 inch lungime tijă 3/8 in | AF2BAQ 6PTD211.5 "13 "3 / 8 "€18.10
WESTWARD 6PTE0 Bit pentru zidărie 1/2 inch 18 inch lungime tijă 3/8 in | AF2BAZ 6PTE016.25 "18 "3 / 8 "€10.72
WESTWARD 6PTF6 Bit pentru zidărie 1/2 inch 4 inch lungime 3/8 tija in | AF2BBR 6PTF62.75 "4"1 / 4 "€4.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6PTD7 Bit pentru zidărie 1/2 inch 6 inch lungime tijă 3/8 inch
€13.06 /unitate