Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6PTE0 Bit pentru zidărie 1/2 inch 18 inch lungime tijă 3/8 in | AF2BAZ

WESTWARD 6PTE0 Bit pentru zidărie 1/2 inch 18 inch lungime tijă 3/8 inch

În stoc
Articol: AF2BAZ Model: 6PTE0

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€10.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de zidărie
Bit Dia.1 / 2 "
Capete de tăiere1
Lungimea găuririi16.25 "
Număr de bucați1
Lungime totală18 "
Shak ShapeDrept
Dimensiunea cozii3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)46.74
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea găuririiLungime totalăDimensiunea coziiPreț
WESTWARD 6PTD2 Bit pentru zidărie 1/2 inch 13 inch lungime tijă 3/8 in | AF2BAQ 6PTD211.5 "13 "3 / 8 "€18.10
WESTWARD 6PTD7 Bit pentru zidărie 1/2 inch 6 inch lungime tijă 3/8 in | AF2BAW 6PTD74.5 "6"3 / 8 "€13.06
WESTWARD 6PTF6 Bit pentru zidărie 1/2 inch 4 inch lungime 3/8 tija in | AF2BBR 6PTF62.75 "4"1 / 4 "€4.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6PTE0 Bit pentru zidărie 1/2 inch 18 inch lungime tijă 3/8 inch
€10.72 /unitate