Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6PTF6 Bit pentru zidărie 1/2 inch 4 inch lungime 3/8 tija in | AF2BBR

WESTWARD 6PTF6 Bit pentru zidărie 1/2 inch 4 inch Lungime 3/8 tija înăuntru

În stoc
Articol: AF2BBR Model: 6PTF6
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
€4.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de zidărie
Bit Dia.1 / 2 "
Capete de tăiere1
Lungimea găuririi2.75 "
Număr de bucați1
Lungime totală4"
Shak ShapeDrept
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea găuririiLungime totalăDimensiunea coziiPreț
WESTWARD 6PTD2 Bit pentru zidărie 1/2 inch 13 inch lungime tijă 3/8 in | AF2BAQ 6PTD211.5 "13 "3 / 8 "€18.10
WESTWARD 6PTD7 Bit pentru zidărie 1/2 inch 6 inch lungime tijă 3/8 in | AF2BAW 6PTD74.5 "6"3 / 8 "€13.06
WESTWARD 6PTE0 Bit pentru zidărie 1/2 inch 18 inch lungime tijă 3/8 in | AF2BAZ 6PTE016.25 "18 "3 / 8 "€10.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6PTF6 Bit pentru zidărie 1/2 inch 4 inch Lungime 3/8 tija înăuntru
€4.13 /unitate