Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bit de zidărie DEWALT DW2572 5/32 in | AE2DAG 4WM61

DEWALT DW2572 Bit pentru zidărie 5/32 in

În stoc
Element: AE2DAG Model: DW2572Crucea Ref: 4WM61
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
€12.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de zidărie
Bit Dia.5 / 32 "
Lungimea găuririi2"
Lungime totală5"
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8207502030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimea găuririiLungime totalăPreț
DEWALT DW2573 Bit pentru zidărie 3/16 in | AE2DAH 4WM62 DW25733"6"€12.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW2572 Bit pentru zidărie 5/32 in
€12.75 /unitate