Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6PTD9 Bit pentru zidărie 5/16 inch 6 inch lungime tijă 1/4 inch | AF2BAY

WESTWARD 6PTD9 Bit pentru zidărie 5/16 inch 6 inch lungime tijă 1/4 inch

În stoc
Element: AF2BAY Model: 6PTD9
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
€7.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de zidărie
Bit Dia.5 / 16 "
Capete de tăiere1
Lungimea găuririi4.5 "
Număr de bucați1
Lungime totală6"
Shak ShapeDrept
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea găuririiLungime totalăPreț
WESTWARD 6PTD0 Bit pentru zidărie 5/16 inch 4 inch lungime 1/4 coadă | AF2BAN 6PTD02.75 "4"€3.56
WESTWARD 6PTF4 Bit pentru zidărie 5/16 inch 13 inch lungime tijă 1/4 inch | AF2BBP 6PTF411.5 "13 "€1.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6PTD9 Bit pentru zidărie 5/16 inch 6 inch lungime tijă 1/4 inch
€7.62 /unitate