Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6PTD0 Bit pentru zidărie 5/16 inch 4 inch lungime 1/4 coadă | AF2BAN

WESTWARD 6PTD0 Bit pentru zidărie 5/16 inch 4 inch lungime 1/4 coadă

În stoc
Articol: AF2BAN Model: 6PTD0
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
€3.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de zidărie
Bit Dia.5 / 16 "
Capete de tăiere5/16
Lungimea găuririi2.75 "
Număr de bucați1
Lungime totală4"
Shak ShapeDrept
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea găuririiLungime totalăPreț
WESTWARD 6PTD9 Bit pentru zidărie 5/16 inch 6 inch lungime tijă 1/4 inch | AF2BAY 6PTD94.5 "6"€7.62
WESTWARD 6PTF4 Bit pentru zidărie 5/16 inch 13 inch lungime tijă 1/4 inch | AF2BBP 6PTF411.5 "13 "€1.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6PTD0 Bit pentru zidărie 5/16 inch 4 inch lungime 1/4 coadă
€3.56 /unitate