Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6PTF9 Bit pentru zidărie 1/8 inch 3 inch lungime tijă 1/8 inch | AF2BBV

WESTWARD 6PTF9 Bit pentru zidărie 1/8 inch 3 inch lungime tijă 1/8 inch

În stoc
Articol: AF2BBV Model: 6PTF9
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
€2.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de zidărie
Bit Dia.1 / 8 "
Capete de tăiere1
Lungimea găuririi2"
Număr de bucați1
Lungime totală3"
Shak ShapeDrept
Dimensiunea cozii1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.Lungimea găuririiLungime totalăDimensiunea coziiPreț
WESTWARD 6PTE1 Bit pentru zidărie 5/32 inch 3 inch lungime tijă 5/32 in | AF2BBA 6PTE15 / 32 "2"3"5 / 32 "€2.86
WESTWARD 6PTE8 Bit pentru zidărie 7/16 inch 6 inch lungime tijă 1/4 in | AF2BBH 6PTE87 / 16 "4.5 "6"1 / 4 "€10.38
WESTWARD 6PTF0 Bit pentru zidărie 7/32 inch 4 inch lungime tijă 1/4 inch | AF2BBK 6PTF07 / 32 "2.75 "4"7 / 32 "€1.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6PTF9 Bit pentru zidărie 1/8 inch 3 inch lungime tijă 1/8 inch
€2.86 /unitate