Furtunurile sunt ideale pentru conectarea echipamentelor de transfer de fluide și HVAC în industriile petrochimice, hidraulice și auto și în sectoarele comerciale. Clema de ureche Oetiker 15300021 fixează aceste furtunuri peste un fiting pentru a preveni scurgerea lichidului și deconectarea la articulații. Acest Oetiker Colierul de furtun de 13.3 mm (15300021) exercită o presiune uniformă de strângere în jurul furtunului, fără a-l deteriora, ținându-le atașate de un niplu de furtun, barb sau tub.
Caracteristici:
- Clema de ureche Oetiker 15300021 are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și rigiditate structurală.
- Această clemă are margini debavurate și o lățime interioară a urechii de 6.5 mm pentru a reduce deteriorarea furtunurilor prinse.
- Are un design dintr-o bucată, fără piese mobile, pentru o funcționare inviolabilă, reducând defecțiunile frecvente ale pieselor.
- Această clemă de furtun Oetiker de 13.3 mm (15300021) are o singură ureche pentru a exercita o compresie uniformă în jurul suprafeței furtunului.
- Acest design în formă de ureche oferă o confirmare vizibilă a închiderii corecte din cauza deformării la închidere.
- Se strânge folosind o forță constantă, asigurând o forță radială constantă pe suprafețele aplicate și compensând variațiile de toleranță ale componentelor.
- Această clemă pentru ureche de 11.3 până la 13.3 mm este disponibilă și în Clemă Oetiker cu 2 urechi modele având o gamă de dimensiuni similară pentru o gamă extinsă de prindere atunci când se lucrează cu materiale care sunt vulnerabile la dilatarea sau contracția termică.
Accesorii compatibile:
- Oetiker HMK 01 / S01: Aceste unelte cu clește manual au o falcă de prindere dreaptă (HMK 01) pentru funcționare normală sau o falcă de prindere laterală (HMK S01) pentru o operare ușoară în spații mici.
- Oetiker HO 3000 ME: Aceste sisteme pneumatice de cleme pentru urechi permit instalarea uniformă a clemei în jurul unui furtun, oferind o forță optimă de închidere.
- Oetiker CP 01: Aceste clești de clemă fără fir permit instalarea ușoară, flexibilă și rapidă a clemei Oetiker 15300021 în spații înguste. Ele oferă o funcționare perfectă în orice locație datorită manevrabilității lor excelente și preciziei ridicate.
- Oetiker HO 3000 EL: Acești clești controlați electronic sunt ideali pentru închiderea uniformă a clemelor pentru urechi.
Standarde și aprobări:
- ISO 9227
- UNS S30403 (Sistem de numerotare unificată)
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Întrebări frecvente:
Î. Este mai bine să sertiți sau să fixați conductele PEX?
A. Sertizarea unei țevi PEX (polietilenă reticulata) este o opțiune mai bună pentru o conexiune rapidă și sigură, care va rezista testului timpului. Dar utilizatorii pot alege să prindă conductele PEX dacă au nevoie de conexiuni și deconectări frecvente ale furtunului / conductelor.
Î. Cum pot utilizatorii să determine dimensiunea potrivită a clemelor pentru urechi pentru aplicația lor?
A. Pentru a determina dimensiunea unei cleme de ureche, utilizatorii ar trebui să instaleze furtunul peste fiting sau țeavă și să măsoare diametrul exterior al furtunului. Acest diametru ar trebui să fie aproximativ la mijlocul intervalului de diametre de prindere a clemei selectate.
Î. Care este diferența dintre 1 clemă pentru ureche și 2 cleme pentru ureche?
A. Clemele cu 1 ureche sau cu o singură ureche sunt folosite pentru prinderea rapidă și ușoară a furtunurilor. Clemele cu 2 urechi sau duble sunt ideale pentru aplicațiile de prindere care se ocupă de dilatare sau contracție termică.
Î. Cum pot utilizatorii să îndepărteze clema de furtun Oetiker de 13.3 mm?
A. Clienții pot scoate clema de furtun Oetiker de 13.3 mm (15300021) utilizând o tăietoare laterală sau cu nas. Utilizatorii nu trebuie să folosească freze rotative, deoarece acestea pot deteriora furtunul atașat în timpul tăierii clemei.