Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OETIKER 15300016 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 9.6 mm la 11.3 mm, pachet de 100 | CD4QTJ

OETIKER 15300016 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 9.6 mm la 11.3 mm, pachet de 100

În stoc
Articol: CD4QTJ Model: 15300016
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
€147.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru ureche
Material bandOțel inoxidabil, material nr. 1.4301/UNS S30400
Band Width0.27 "
Lățimea urechii5.5 mm
MaterialOțel inoxidabil, material nr. 1.4301/UNS S30400
Dimensiune ambalaj100
Dimensiunea Range9.6 mm până la 11.3 mm
Referință de mărime11.3
Tip1 Ureche

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0093
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)11.3
Lățimea navei (cm)7.8
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea RangeBand WidthReferință de mărimeLățimea urechiiDimensiune ambalajPkg. Cant.Preț
OETIKER 15300000 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 2.9 mm la 3.3 mm, pachet de 100 | CD4QRR 153000002.9 mm până la 3.3 mm0.27 "3.31.4 mm100100€56.36
OETIKER 15300001 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inci, interval de dimensiuni de la 3 mm la 3.5 mm, pachet de 100 | CD4QRT 153000013 mm până la 3.5 mm0.27 "3.51.4 mm100100€113.66
OETIKER 15300002 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 3.3 mm la 4.1 mm, pachet de 100 | CD4QRU 153000023.3 mm până la 4.1 mm0.27 "4.12.5 mm100100€56.36
OETIKER 15300054 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 3.7 mm la 4.6 mm, pachet de 100 | CD4QRV 153000543.7 mm până la 4.6 mm0.27 "4.63 mm100100€102.56
OETIKER 15300003 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 4.1 mm la 5.1 mm, pachet de 100 | CD4QRW 153000034.1 mm până la 5.1 mm0.27 "5.13.2 mm100100€147.84
OETIKER 15300055 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inci, interval de dimensiuni de la 4.6 mm la 5.6 mm, pachet de 100 | CD4QRX 153000554.6 mm până la 5.6 mm0.27 "5.63.2 mm100100€150.15
OETIKER 15300004 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inci, interval de dimensiuni de la 5.1 mm la 6.1 mm, pachet de 100 | CD4QRY 153000045.1 mm până la 6.1 mm0.27 "6.13.2 mm100100€147.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OETIKER 15300016 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 9.6 mm la 11.3 mm, pachet de 100
€147.84 /ambalaj