Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OETIKER 17800174 Clemă cu șurub, lățime bandă 0.35 inci, interval de dimensiuni de la 27 mm la 32 mm, pachet de 100 | CD4QYL

OETIKER 17800174 Clemă cu șurub, lățime bandă 0.35 inchi, interval de dimensiuni de la 27 mm la 32 mm, pachet de 100

În stoc
Articol: CD4QYL Model: 17800174Crucea Ref: 032S9

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€759.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă cu șurub
Material bandOțel inoxidabil, material nr. 1.4301/UNS S30400
Grosimea benzii0.024 "
Band Width0.35 "
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil, material nr. 1.4301/UNS S30400
Dimensiune ambalaj100
Numărul SAEJ1508
Dimensiunea Range27 mm până la 32 mm
Referință de mărime032S9
TipAuto-tensionare fără trepte

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0092
Tara natalaUS

Detalii produs:

Colieră cu șurub Oetiker 17800174 este o clemă pentru furtun cu angrenaj melcat ideală pentru montarea, fixarea, fixarea și poziționarea unui fir sau a unui furtun. Această clemă cu șurub fixează furtunurile și țevile de fitinguri pentru a rezista la scurgerea fluxului de fluid.

Caracteristici:

  • Are o construcție din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Această clemă cu șurub are un design StepLess pentru a elimina treptele și suprapunerile pe circumferința interioară a clemei pentru a asigura o presiune constantă la 360 de grade și o etanșare fără scurgeri.
  • Este echipat cu un arc de autotensionare pentru compensarea modificării diametrului ciclului termic.
  • Această clemă cu șurub constă din margini fără bavuri pentru a reduce riscul de deteriorare a piesei care este prinsă.
  • Are o bandă îngustă pentru transmiterea concentrată a forței de strângere.

Standarde și aprobări:

  • SAE

Întrebări frecvente:

Î. Cum să alegi clema de furtun de dimensiunea potrivită?

A.

  • Măsurați diametrul exterior al furtunului și al fitingului atunci când este atașat la țeava sau tubul dorit pentru a selecta dimensiunea adecvată a clemei de furtun.
  • Odată ce ați făcut o măsurătoare precisă, alegeți o clemă de furtun al cărei interval de funcționare plasează diametrul furtunului în mijloc.

Î. Cum se întrețin clemele Oetiker?

A. Preveniți alunecarea sculei, păstrați uneltele curate și ungeți ușor toate părțile mobile ale clemelor.

Î. Unde ar trebui să intre clema cu piesa de prelucrat?

A. Clemele trebuie întotdeauna să intre în contact cu piesa de prelucrat în punctul cel mai rigid pentru a evita îndoirea sau deteriorarea piesei prin forța de strângere.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea RangeTipBand WidthReferință de mărimeDimensiune ambalajPkg. Cant.Preț
OETIKER 17800170 Clemă cu șurub, lățime bandă 0.375 inci, interval de dimensiuni de la 18 mm la 24 mm, pachet de 10 | AA2KEU 10N204 1780017018 mm până la 24 mmAuto-tensionare fără trepte0.375 "024S91010€120.49
OETIKER 17800172 Clemă cu șurub, lățime bandă 0.375 inci, interval de dimensiuni de la 22 mm la 28 mm, pachet de 10 | AA2KEV 10N205 1780017222 mm până la 28 mmAuto-tensionare fără trepte0.375 "028S91010€118.14
OETIKER 17800175 Clemă cu șurub, lățime bandă 0.375 inci, interval de dimensiuni de la 30 mm la 36 mm, pachet de 10 | AA2KEW 10N208 1780017530 mm până la 36 mmAuto-tensionare fără trepte0.375 "036S91010€124.04
OETIKER 17800176 Clemă cu șurub, lățime bandă 0.375 inci, interval de dimensiuni de la 34 mm la 40 mm, pachet de 10 | AA2KEX 10N209 1780017634 mm până la 40 mmAuto-tensionare fără trepte0.375 "040S91010€126.38
OETIKER 17800183 Clemă cu șurub, lățime bandă 0.375 inci, interval de dimensiuni de la 64 mm la 75 mm, pachet de 10 | AA2KEZ 10N212 1780018364 mm până la 75 mmAuto-tensionare fără trepte0.375 "075S91010€156.02
OETIKER 17800185 Clemă cu șurub, lățime bandă 0.375 inci, interval de dimensiuni de la 74 mm la 85 mm, pachet de 10 | AA2KFA 10N213 1780018574 mm până la 85 mmAuto-tensionare fără trepte0.375 "085S91010€162.64
OETIKER 17800120 Clemă cu șurub, lățime bandă 0.35 inci, interval de dimensiuni de la 19 mm la 24 mm, pachet de 100 | CD4QWE 1780012019 mm până la 24 mmstepless0.35 "0249100100€826.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OETIKER 17800174 Clemă cu șurub, lățime bandă 0.35 inchi, interval de dimensiuni de la 27 mm la 32 mm, pachet de 100
€759.99 /ambalaj