SNAP-TITE Corp de cuplare


Filtru
Marimea corpului: 1" , Finalizarea: Simplu , Lungime: 3 21 / 64 " , Mecanism de blocare: Minge , Tip de etanșare: Buna N
StilModelDimensiune de filetMaterial rulmentMaterial corpProiectarea supapelorTip conexiuneRata de curgerePresiune maximăTemp. De funcționare GamăPreț (ex. TVA)
A
BVHC16-16F
1 "-11-1 / 2440 oțel inoxidabilAlamăPăpuşăFNPT3.8 g / min1750 psi-40 grade până la 200 grade F€263.47
B
SH71-3C16-16F
1 "-11-1 / 2CeramicăOțel inoxidabil HPFață la culoareFNPS60 g / min7500 psi-40 grade până la 200 grade F€5,687.87
A
BVHC24-24F
1-1/2"-11-1/2440 oțel inoxidabilAlamăPăpuşăFNPT5 g / min350 psi-40 grade până la 200 grade F€787.07
C
SVHC24-24FV
1-1/2"-11-1/2316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabilPăpuşăFNPT72 g / min1500 psi-20 grade până la 375 grade F€1,713.86
A
BVHC20-20F
1-1/4"-11-1/2440 oțel inoxidabilAlamăPăpuşăFNPT5 g / min350 psi-40 grade până la 200 grade F€545.79

Corp de cuplare

Cuplajele din seria H de la Snap-Tite sunt utilizate pe scară largă în aplicații hidraulice și pneumatice de uz general unde este necesară o supapă de închidere simplă sau dublă. Aceste cuplaje Snap-Tite sunt realizate din componente de înaltă presiune și, prin urmare, sunt ideale pentru utilizare cu petrol și gaz. Acestea au un manșon de supapă cu autoblocare care oferă protecție împotriva deconectării accidentale. Cuplajele rapide Snap-Tite sunt disponibile în diverse materiale rezistente la coroziune, cu opțiuni în dimensiune și configurație finală.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?