KILLARK Lămpi de semnalizare a locației periculoase, de la 120 la 240VAC


Filtru
Materialul carcasei: 30% poliester termosetat umplut cu sticlă
StilModelTip lămpiTemperatura ambientală. GamăCuloriLungimeMontareVoltajLăţimeDiametruPreț (ex. TVA)
A
NVSLCFG25AAG
LED-uri-40 la 40cChihlimbar6.9 " 120-240 VAC4.75 "4.75 "€740.10
B
NVSLCFG25ABG
LED-uri-40 la 40cChihlimbar6.9 "Perete120-240 VAC7.26 "7.26 "€863.16
C
NVSLCFG26ABG
LED-uri-40 la 40cChihlimbar6.9 "Perete12-80 VDC7.26 "7.26 "€863.16
D
NVSLCFG25RBG
LED-uri-40 la 40cRoșu6.9 "Perete120-240 VAC7.26 "7.26 "€863.16
E
NVSLCFG26GXG
LED-uri-40 la 40cVerde6.9 "Plafon12-80 VDC4.75 "4.75 "€760.19
F
NVSLCFG26AXG
LED-uri-40 la 40cChihlimbar6.9 "Plafon12-80 VDC4.75 "4.75 "€760.19
G
NVSLCFG25RXG
LED-uri-40 la 40cRoșu6.9 "Plafon120-240 VAC4.75 "4.75 "€760.19
H
NVSLCFG26GAG
LED-uri-40 la 40cVerde6.9 " 12-80 VDC4.75 "7.26 "€740.10
I
NVSLCFG26RAG
LED-uri-40 la 40cRoșu6.9 " 12-80 VDC4.75 "7.26 "€740.10
J
NVSLCFG25GAG
LED-uri-40 la 40cVerde6.9 " 120-240 VAC4.75 "4.75 "€740.10
J
NVSLCFG25RAG
LED-uri-40 la 40cRoșu6.9 " 120-240 VAC4.75 "4.75 "€740.10
K
NVSLCFG25GBG
LED-uri-40 la 40cVerde6.9 "Perete120-240 VAC7.26 "7.26 "€863.16
L
NVSLCFG26RBG
LED-uri-40 la 40cRoșu6.9 "Perete12-80 VDC7.26 "7.26 "€863.16
M
NVSLCFG26GBG
LED-uri-40 la 40cVerde6.9 "Perete12-80 VDC7.26 "7.26 "€863.16
N
NVSLCFG25GXG
LED-uri-40 la 40cVerde6.9 "Plafon120-240 VAC4.75 "4.75 "€760.19
O
NVSLCFG26AAG
LED-uri-40 la 40cChihlimbar6.9 " 12-80 VDC4.75 "7.26 "€740.10
P
NVSLCFG26RXG
LED-uri-40 la 40cRoșu6.9 "Plafon12-80 VDC4.75 "4.75 "€760.19
Q
NVSLCFG25AXG
LED-uri-40 la 40cChihlimbar6.9 "Plafon120-240 VAC4.75 "4.75 "€760.19
R
NVSZMFG01RAG
Xenon-40 la 104 FRoșu11.19 " 120 VAC4.75 "7.26 "€788.82
S
NVSZMFG26GXG
Xenon-40 la 104 FVerde11.19 "Plafon12-80 VDC4.75 "7.26 "€808.91
T
NVSZMFG26AAG
Xenon-40 la 104 FChihlimbar11.19 " 12-80 VDC4.75 "7.26 "€788.82
U
NVSZMFG26RXG
Xenon-40 la 104 FRoșu11.19 "Plafon12-80 VDC4.75 "7.26 "€808.91
V
NVSZMFG26GAG
Xenon-40 la 104 FVerde11.19 " 12-80 VDC4.75 "7.26 "€788.82
W
NVSZMFG26AXG
Xenon-40 la 104 FChihlimbar11.19 "Plafon12-80 VDC4.75 "7.26 "€808.91
X
NVSZMFG01GAG
Xenon-40 la 104 FVerde11.19 " 120 VAC4.75 "7.26 "€788.82
Y
NVSZMFG01AAG
Xenon-40 la 104 FChihlimbar11.19 " 120 VAC4.75 "7.26 "€788.82
Z
NVSZMFG01AXG
Xenon-40 la 104 FChihlimbar11.19 "Plafon120 VAC4.75 "7.26 "€808.91
A1
NVSZMFG01RXG
Xenon-40 la 104 FRoșu11.19 "Plafon120 VAC4.75 "7.26 "€808.91
B1
NVSZMFG01GXG
Xenon-40 la 104 FVerde11.19 "Plafon120 VAC4.75 "7.26 "€808.91
C1
NVSZMFG26RAG
Xenon-40 la 104 FRoșu11.19 " 12-80 VDC4.75 "7.26 "€788.82

Lămpi de semnalizare a locației periculoase, de la 120 la 240VAC

Corpurile de iluminat de semnalizare Killark sunt ideale pentru semnalizare sau avertizare în locații corozive și periculoase. Aceste unități sunt fabricate din poliester termorigid umplut cu sticlă de înaltă rezistență, cu o lentilă Lexan, pentru a rezista la temperaturi ambientale cuprinse între -40 și 40 de grade C. Modelele NVSL (lămpi LED) au un design cu con inversat pentru a oferi o acoperire de 360 ​​de grade, oferind 420 de grade. micro-blițuri pe minut pentru o proiecție mai largă și o claritate vizuală sporită. Ele pot fi montate în orice orientare, cu poziția lentilelor în direcția în sus sau lateral. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste corpuri de iluminat LED și Xenon listate UL, disponibile în culorile verde, chihlimbar și roșu. Raptor Supplies oferă și Killark corpuri anti-explozie cu design în stare solidă pentru rezistență la daune provocate de vibrații.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?