Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK NVSLCFG26GXG Dispozitive de fixare pentru locații cu pericol | AF3CHT 7AP51

KILLARK NVSLCFG26GXG Dispozitive pentru locații cu pericol

În stoc
Articol: AF3CHT Model: NVSLCFG26GXGCrucea Ref: 7AP51

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€760.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de semnalizare a locației periculoase
Temperatura ambientală. Gamă-40 la 40c
CuloriVerde
Diametru4.75 "
Putere fixă1
Blițuri pe minut420 Microblițuri
Înălţime6.9 "
Material carcasă30% poliester termosetat umplut cu sticlă
Durata de viață a lămpii50 K
Tip lămpiLED-uri
Lungime6.9 "
MontarePlafon
TipIntermitent
Voltaj12-80 VDC
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.008
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9405400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Lentila din policarbonat

Variante de produs

ProdusModelTip lămpiTemperatura ambientală. GamăCuloriLungimeMontareVoltajLăţimeDiametruPreț
KILLARK NVSLCFG25AAG Dispozitive de fixare pentru locații cu pericol | AF3CGX 7AP32 NVSLCFG25AAGLED-uri-40 la 40cChihlimbar6.9 " 120-240 VAC4.75 "4.75 "€740.10
KILLARK NVSLCFG25RAG Dispozitive pentru locații cu pericol | AF3CGY 7AP33 NVSLCFG25RAGLED-uri-40 la 40cRoșu6.9 " 120-240 VAC4.75 "4.75 "€740.10
KILLARK NVSLCFG25GAG Dispozitive pentru locații cu pericol | AF3CGZ 7AP34 NVSLCFG25GAGLED-uri-40 la 40cVerde6.9 " 120-240 VAC4.75 "4.75 "€740.10
KILLARK NVSLCFG26AAG Dispozitive de fixare pentru locații cu pericol | AF3CHA 7AP35 NVSLCFG26AAGLED-uri-40 la 40cChihlimbar6.9 " 12-80 VDC4.75 "7.26 "€740.10
KILLARK NVSLCFG26RAG Dispozitive pentru locații cu pericol | AF3CHB 7AP36 NVSLCFG26RAGLED-uri-40 la 40cRoșu6.9 " 12-80 VDC4.75 "7.26 "€740.10
KILLARK NVSLCFG26GAG Dispozitive de amplasare cu pericol | AF3CHC 7AP37 NVSLCFG26GAGLED-uri-40 la 40cVerde6.9 " 12-80 VDC4.75 "7.26 "€740.10
KILLARK NVSZMFG01AAG Dispozitive pentru locații cu pericol | AF3CHD 7AP38 NVSZMFG01AAGXenon-40 la 104 FChihlimbar11.19 " 120 VAC4.75 "7.26 "€788.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK NVSLCFG26GXG Dispozitive pentru locații cu pericol
€760.18 /unitate