Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE BVHC24-24F Corp cuplaj 1-1/2-11-1/2 Corp Alama | AF6WAH 20LF22

SNAP-TITE BVHC24-24F Corp cuplaj 1-1/2-11-1/2 Corp alamă

În stoc
Articol: AF6WAH Model: BVHC24-24FCrucea Ref: 20LF22
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
€819.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere5 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă350 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Tipul de etanșareBuna N
Inchide-oDa
Material pentru mânecăAlamă
Dimensiune de filet1-1/2"-11-1/2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.404
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481801095

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetMaterial rulmentMaterial corpProiectarea supapelorTip conexiuneRata de curgerePresiune maximăTemp. De funcționare GamăPreț
SNAP-TITE BVHC16-16F Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp Alama | AF6WAD 20LF18 BVHC16-16F1 "-11-1 / 2440 oțel inoxidabilAlamăPăpuşăFNPT3.8 g / min1750 psi-40 grade până la 200 grade F€276.67
SNAP-TITE BVHC20-20F Corp cuplaj 1-1/4-11-1/2 Corp Alama | AF6WAG 20LF21 BVHC20-20F1-1/4"-11-1/2440 oțel inoxidabilAlamăPăpuşăFNPT5 g / min350 psi-40 grade până la 200 grade F€601.95
SNAP-TITE SH71-3C16-16F Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp 1 inch Oțel inoxidabil Hp | AF6WDD 20LF98 SH71-3C16-16F1 "-11-1 / 2CeramicăOțel inoxidabil HPFață la culoareFNPS60 g / min7500 psi-40 grade până la 200 grade F€6,060.43
SNAP-TITE SVHC24-24FV Corp cuplaj 1-1/2-11-1/2 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WGD 20LG69 SVHC24-24FV1-1/2"-11-1/2316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabilPăpuşăFNPT72 g / min1500 psi-20 grade până la 375 grade F€1,890.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE BVHC24-24F Corp cuplaj 1-1/2-11-1/2 Corp alamă
€819.39 /unitate