Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 1UAN5 Arc arc curbat 301 din oțel inoxidabil 0.265 inci - Pachet de 10 | AB3LUJ

APPROVED VENDOR 1UAN5 Arc arc curbat 301 din oțel inoxidabil 0.265 inci - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB3LUJ Model: 1UAN5
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
€22.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrimăvara discului
Deflexie @ Încărcare0.018 "
Pentru dimensiunea găurilor9 / 16 "
Pentru dimensiunea tijei1 / 4 "
Încărcare @ Deflexie (lbs.)8.7
Material301 oțel inoxidabil
Max. În afara Dia.0.551 "
Min. În interiorul Dia.0.265 "
Inălțime totală0.06 "
Grosime0.015 "
Tipcurb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7320905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeDeflexie @ ÎncărcarePentru dimensiunea găurilorPentru dimensiunea tijeiÎncărcare @ Deflexie (lbs.)Max. În afara Dia.Min. În interiorul Dia.Inălțime totalăPreț
Furnizor APROBAT 1UAK4 Arc cu disc curbat din oțel inoxidabil 301 0.135 inci - Pachet de 10 | AB3LTY 1UAK40.004 "0.026 "1 / 4 "#510.245 "0.135 "0.049 "€17.32
Furnizor APROBAT 1UAK5 Arc Arc Curbat 301 Oțel inoxidabil 0.174 inci - Pachet De 10 | AB3LTZ 1UAK50.005 "0.034 "11 / 32 "#81.50.322 "0.174 "0.064 "€17.32
Furnizor APROBAT 1UAK6 Arc cu disc curbat din oțel inoxidabil 301 0.174 inci - Pachet de 10 | AB3LUA 1UAK60.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "€24.49
Furnizor APROBAT 1UAK7 Arc Arc Curbat 301 Oțel inoxidabil 0.203 inci - Pachet De 10 | AB3LUB 1UAK70.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "€23.67
Furnizor APROBAT 1UAK8 Arc Arc Curbat 301 Oțel Inoxidabil 0.200 Inch - Pachet De 10 | AB3LUC 1UAK80.009 "0.028 "3 / 8 "#104.50.37 "0.2 "0.047 "€22.66
Furnizor APROBAT 1UAK9 Arc cu disc curbat din oțel inoxidabil 301 0.200 inci - Pachet De 10 | AB3LUD 1UAK90.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "€22.31
Furnizor APROBAT 1UAN1 Arc cu disc curbat din oțel inoxidabil 301 0.269 inch - Pachet De 10 | AB3LUE 1UAN10.007 "0.037 "7 / 16 "1 / 4 "1.80.423 "0.269 "0.07 "€22.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UAN5 Arc arc curbat 301 din oțel inoxidabil 0.265 inci - Pachet de 10
€22.19 /unitate