DAYTON 6Z446 Reductor de viteză Acționare indirectă 50 1 | AF2YCH

DAYTON 6Z446 Reductor de viteză Acționare indirectă 50 1

În stoc
Articol: AF2YCH Model: 6Z446

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,203.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducător de viteză
RulmențiMinge
TaxăStandard
finalizareaVopsea epoxidică praf
Material pentru unelteOțel călit și măcinat
Tipul de angrenajVierme
Material carcasăFontă
RPM de intrare1750
UngereKlubersynth UH1 6-460
Max. Intrare HP0.75
Max. Cuplu de ieșire895 in.-lb.
Max. Cuplul895 in.-lb.
Ieșire nominală RPM35
Raportul nominal50:1
Numărul de etape1
Diametru arbore de ieșire.1.25 "
Cuplu de ieșire @ 1 CP895 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/2 CP356 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/40 CP3600
Cuplu de ieșire @ 3/4 CP572 in.-lb.
Încărcare suprasarcină1300 lb.
Material pinionOțel călit
RotațieÎnainte / reversibil
Tipul de etanșareBuză dublă
Orientarea arboreluiUnghi drept
Ieșire simplă / dublăIeșire unică
Arbore de ieșire solid / golSolid
Tip reductor de vitezăUnitate indirectă
Distanță centru vierme2.62 "
Material pentru viteze melcateBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)33.78
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)36.58
Codul HS8483405010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuplu de ieșire @ 1.5 CPRulmențiMax. Intrare HPCuplu de ieșire @ 1/2 CPCuplu de ieșire @ 1/3 CPCuplu de ieșire @ 1/4 CPCuplu de ieșire @ 1/40 CPCuplu de ieșire @ 2 CPPreț
DAYTON 2Z306 Reductor de viteză Acționare indirectă 58 1 | AC4DUD 2Z306-Rola conică0.3285 in.-lb.193 in.-lb.128 in.-lb.3600-€1,046.47
DAYTON 2Z307 Reductor de viteză Acționare indirectă 39 1 | AC4DUE 2Z307-Rola conică0.5202 in.-lb.152 in.-lb.101 in.-lb.3600-€1,079.31
DAYTON 2Z308 Reductor de viteză Acționare indirectă 26 1 | AC4DUF 2Z308-Rola conică0.75154 in.-lb.115 in.-lb.77 in.-lb.3600-€1,046.47
DAYTON 2Z309 Reductor de viteză Acționare indirectă 18 1 | AC4DUG 2Z309360 in.-lb.Rola conică1108 in.-lb.84 in.-lb.54 in.-lb.3600-€1,046.47
DAYTON 2Z310 Reductor de viteză Acționare indirectă 11 1 | AC4DUH 2Z310302 in.-lb.Rola conică191 in.-lb.68 in.-lb.45 in.-lb.3600-€1,030.32
DAYTON 6Z419 Reductor de viteză Acționare indirectă 60 1 | AF2YBE 6Z419-Minge0.25-209 in.-lb.-3600-€707.04
DAYTON 6Z420 Reductor de viteză Acționare indirectă 60 1 | AF2YBF 6Z420-Minge0.3415 in.-lb.314 in.-lb.-3600-€792.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6Z446 Reductor de viteză Acționare indirectă 50 1
€1,203.50 /unitate