DAYTON 5UEW6 Platformă de lucru L37 W37in H66 | AE6NXQ

DAYTON 5UEW6 Platformă de lucru L37 W37in H66

În stoc
Articol: AE6NXQ Model: 5UEW6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,462.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatforma de lucru a stivuitorului
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Lungimea bazei37 "
Lățimea bazei37 "
CuloriRoșu / negru
finalizareaPudră acoperită
Dimensiune buzunar furcă2-1/2 x 7-1/2"
Înălțimea balustradei42 "
Numărul șinelor de protecție3
Inălțime totală66 "
Lungimea platformei37 "
Lățimea peronului37 "
Călcaperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 89.55
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS8431200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
DAYTON 5UEW0 Platformă de lucru L36 W36 H66 | AE6NXJ 5UEW036 "36 "36 "36 "€1,571.45
DAYTON 5UEW1 Platformă de lucru L48 W36in H66 | AE6NXK 5UEW148 "36 "48 "36 "€1,204.12
Platformă de lucru DAYTON 5UEW2 L48 W48in H66 | AE6NXL 5UEW248 "48 "48 "48 "€2,409.42
DAYTON 5UEW3 Platformă de lucru cu două uși L36 W36in H66 | AE6NXM 5UEW336 "36 "36 "36 "€2,064.44
DAYTON 5UEW4 Platformă de lucru cu două uși L48 W36in H66 | AE6NXN 5UEW448 "36 "48 "36 "€1,192.35
DAYTON 5UEW5 Platformă de lucru cu două uși L48 W48in H66 | AE6NXP 5UEW548 "48 "48 "48 "€1,668.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5UEW6 Platformă de lucru L37 W37in H66
€2,462.98 /unitate