A Rulmenti: Lubrifiat permanent , Tip de unitate: Întoarcerea primăverii , Finalizarea: Pudră acoperită , ID furtun: Da , Material furtun: Cauciuc sintetic , Zăvor: Rezistență la vibrații, autoblocare , Max. Presiune: 250 psi , Max. Temp.: 150 grade F , Montare: Podea, perete, tavan, bancă și camion , Inălțime totală: 25.375 " , Lungime totală: 24 " , Lățimea totală: 14.25 " , Tip de etanșare: Viton
Mulinete pentru furtun de sudură, seria FD80000
Tamburele pentru furtunuri de livrare a combustibilului din seria Reelcraft FD80000 au un piedestal robust cu un sistem de sprijin cu două axe pentru a crește stabilitatea și a reduce vibrațiile. Aceste mulinete robuste, rezistente la coroziune au un design pivotant cu flux complet, fără stres pentru a asigura o durată de viață maximă. Acestea au un mecanism robust de blocare care ține furtunul la lungimea de lucru dorită. Sunt echipate cu garnituri Viton pentru a oferi o rezistență excelentă și sunt ideale pentru aplicații mobile și cu montare permanentă.