REELCRAFT FD84050 OLP1 Tambur pentru furtun 1 inch 50 picioare Lungime 250 Psi 150f | AD8WFA 4NB22

REELCRAFT FD84050 OLP1 Tambur pentru furtun 1 inch 50 picioare Lungime 250 Psi 150f

În stoc
Element: AD8WFA Model: FD84050 OLP1Crucea Ref: 4NB22

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,033.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului1 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.1"
Lungimea furtunului50ft
Material furtunCauciuc sintetic
Ieșire furtun (In.)1 "(M) NPT
ZăvorRezistență la vibrații, autoblocare
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.150 grade F
MontarePodea, perete, tavan, bancă și camion
Inălțime totală25.375 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală14.25 "
Admisia mulinetei1 "(F) NPT
Tipul de etanșareViton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 50.85
Înălțimea navei (cm)75.44
Lungimea navei (cm)69.85
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapetele furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiAdmisia mulineteiPreț
REELCRAFT FD83075 OLP1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 75 picioare Lungime 250 Psi 150f | AD8WEZ 4NB21 FD83075 OLP13/4 "(M) NPT3 / 4 "75ft3/4 "(F) NPT€2,325.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT FD84050 OLP1 Tambur pentru furtun 1 inch 50 picioare Lungime 250 Psi 150f
€2,033.66 /unitate