EAGLE GROUP FN2072-4-18-14/3 Chiuvetă pentru sculerie din oțel inoxidabil 116 inch lungime | AA9ZGV 1JYT5

EAGLE GROUP FN2072-4-18-14/3 Chiuvetă pentru sculerie din oțel inoxidabil, lungime de 116 inci

Articol: AA9ZGV Model: FN2072-4-18-14/3Crucea Ref: 1JYT5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€10,735.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta Scullery
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate10 "
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului14 "
Dimensiunea bolului18 "x 20"
Deschidere de scurgere3.5 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament14
Tip montarePodea
Numărul de găuri3
Număr de stații4
Inălțime totală44.5 "
Lungime totală116 "
Lățimea totală27 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.5
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)307.34
Lățimea navei (cm)76.45
Codul HS7324100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiEcartamentNumărul de găuriLungime totalăLățimea totalăPreț
EAGLE GROUP 314-16-4-18-SL Chiuvetă pentru sculerie 107-3/4 inch Lungime 27-1/2 inch Lățime | AA9ZGP 1JYR9 314-16-4-18-SL16 "x 20"162107.75 "27.5 "€5,594.31
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE GROUP FN2072-4-18-14/3 Chiuvetă pentru sculerie din oțel inoxidabil, lungime de 116 inci
€10,735.43 /unitate