EAGLE GROUP 314-16-4-18-SL Chiuvetă pentru sculerie 107-3/4 inch Lungime 27-1/2 inch Lățime | AA9ZGP 1JYR9

EAGLE GROUP 314-16-4-18-SL Chiuvetă pentru sculerie 107-3/4 inch Lungime 27-1/2 inch Lățime

Articol: AA9ZGP Model: 314-16-4-18-SLCrucea Ref: 1JYR9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,769.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta Scullery
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate9-1/2 "
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului14 "
Dimensiunea bolului16 "x 20"
Deschidere de scurgere3.5 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament16
Tip montarePodea
Numărul de găuri2
Număr de stații4
Inălțime totală44.5 "
Lungime totală107.75 "
Lățimea totală27.5 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 96.3
Înălțimea navei (cm)74.42
Lungimea navei (cm)303.53
Lățimea navei (cm)76.45
Codul HS7324100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiEcartamentNumărul de găuriLungime totalăLățimea totalăPreț
EAGLE GROUP FN2072-4-18-14/3 Chiuvetă pentru sculerie din oțel inoxidabil 116 inch lungime | AA9ZGV 1JYT5 FN2072-4-18-14/318 "x 20"143116 "27 "€8,872.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE GROUP 314-16-4-18-SL Chiuvetă pentru sculerie 107-3/4 inch Lungime 27-1/2 inch Lățime
€6,769.12 /unitate