AIPHONE Stație de intrare apel, pentru utilizare cu seria IX


Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
IX-SSA-2RA
€2,872.63
B
IX-SSA-RA
€2,828.82
C
IX-SSA
€1,940.72

Stație de intrare apel, pentru utilizare cu seria IX

Stațiile de apel Aiphone sunt potrivite pentru utilizarea cu sistemele de interfon din seria IX în hub-urile de comunicații pentru a permite identificarea vizuală a vizitatorilor pentru intrarea controlată, prevenind accesul neautorizat și sporind siguranța generală a sediului. Sunt folosite în clădiri comerciale, complexe de birouri și comunități închise pentru a comunica cu ocupanții înainte de a acorda acces. Aceste posturi de intrare asigură o comunicare eficientă și răspuns la urgență și au un buton de apel și apel de urgență pentru a iniția un apel de comunicare regulat sau asistență de urgență cu o singură atingere. Acestea sunt conforme cu ADA și au litere în relief și semnalizare braille, asigurându-se că persoanele cu deficiențe de vedere pot identifica și utiliza butoanele și funcționalitățile stației. Aceste stații sunt echipate cu un slot pentru card microSD, oferind capacitate suplimentară de stocare pentru înregistrări și date. Acestea au un grad de protecție IP65, ceea ce le face rezistente la intemperii și pot fi instalate în exterior. Aceste stații vin cu ieșiri de contact și intrări de declanșare, oferind o integrare ușoară cu alte sisteme și dispozitive de securitate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?