Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZIT DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL1223IL Comutator basculant, trei căi, 20A, 120/277VAC, fildeș | AE7LDK 5Z734

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223IL Comutator basculant, trei căi, 20A, 120/277VAC, fildeș

În stoc
Articol: AE7LDK Model: HBL1223ILCrucea Ref: 5Z734
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
€160.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
AcțiuneSPDT
Amplificatoare AC20
CuloriFildeş
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 1500 V AC timp de 1 minut
CalitateHD, lumină la încărcare stinsă
Înălţime1.86 "
IndicatorAprindeți cu încărcare oprită
Lungime4.06 "
Număr de poli1
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
HP evaluat1
StilComuta
Funcția de comutareMenținut
Tipul comutatorului3-Way
Tensiune (AC)120 la 277
Voltaj120-277 VAC
Lăţime1.31 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Lumină aprinsă cu încărcare oprită

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACEvaluare curentHP evaluatPreț
DISPOZIT DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL1203IL Comutator basculant, trei căi, 15A, 120/277VAC, fildeș | AE7LDH 5Z732 HBL1203IL15A 151/2€122.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223IL Comutator basculant, trei căi, 20A, 120/277VAC, fildeș
€160.58 /unitate