HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dispozitive mecanice de blocare

Filtru

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Dopuri de închidere etanșe

Dispozitivul de cablare Hubbell-Dopurile de închidere etanșe Kellems au o construcție din zinc turnat sub presiune pentru a oferi protecție la impact și coroziune. Aceste prize au suporturi de contact din poliester termorigid care pot rezista la temperaturi cuprinse între -40 și 75 de grade Fahrenheit și oferă rezistență la urmărirea electrică. Sunt ideale pentru blocarea mecanică cu pini și manșon de 30A și 60A Circuit-Lock (fără fuzibile și fuzibile).

StilModelamperiFoloseste cu
AMICPK3030Toate interblocările mecanice 30A
RFQ
AMICPK6060Toate interblocările mecanice 60A
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Blocări mecanice

Dispozitivul de cablare Hubbell-Blocurile mecanice Kellems sunt utilizate pentru prevenirea conexiunilor accidentale și întreruperea / realizarea circuitelor sub sarcini. Aceste dispozitive de interblocare sunt dotate cu dopuri care nu pot fi scoase până când întrerupătorul este oprit și un mâner blocabil care respectă reglementările OSHA de blocare/etichetare. Aceste dispozitive de blocare listate UL și certificate CSA au etanșări ale arborelui din neopren pentru a oferi stabilitate termică ridicată și sunt capabile să funcționeze la tensiuni de până la 600 VAC (RMS). Alegeți dintr-o gamă largă de aceste interblocări mecanice, disponibile în configurații cu 2, 3 și 4 poli
Raptor Supplies De asemenea, oferă interblocări mecanice de blocare a circuitului dotat cu mecanism Plug-Check pentru detectarea prezenței dopurilor.

StilModelFazăamperiCuloriTipFoloseste cuVoltajVoltajDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
AHBL430MI12W130PortocaliuPin și mânecă nefuzate3D149120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 12 - # 8 AWG€3,219.16
BHBL460MIF12W160Portocaliu--125 / 250 VAC120 / 240 VAC# 8 - # 2 AWG€5,176.10
CHBL360MI7W160Roșu--480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG€3,353.71
DHBL420MI12W120PortocaliuPin și mânecă, nefuzate6C152120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 14 - # 10 AWG€2,718.35
EHBL460MI12W160PortocaliuPin și mânecă nefuzate6C584120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 8 - # 2 AWG€4,043.60
FHBL4100MI12W1100PortocaliuPin și mânecă nefuzate6C555120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 3 - # 1/0 AWG€4,509.62
GHBL430MIS2W1/330-Pin și mânecă, Insulgrip, Neutilizat5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€2,892.94
HHBL460MIS2W1/360-Pin și mânecă, Insulgrip, Neutilizat5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€3,795.27
HHBL430MIFS2W1/330-Pin și manșon, Insulgrip, Fused5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€5,194.69
HHBL460MIFS2W1/360-Pin și manșon, Insulgrip, Fused5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€5,281.94
IHBL4100MI9W3100AlbastruPin și mânecă, nefuzate6C556250 VAC240 VAC# 3 - # 1/0 AWG€3,862.26
JHBL420MI5W320NegruPin și mânecă, nefuzate3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG€2,293.74
KHBL5100MI9W3100AlbastruPin și mânecă nefuzate5Z929250 VAC120 / 208 VAC# 3 - # 1/0 AWG€4,657.64
LHBL530MI7W330RoșuPin și mânecă nefuzate6C601480 VAC277 / 480 VAC# 12 - # 8 AWG€2,998.55
MHBL420MI9W320AlbastruPin și mânecă, nefuzate3D138250 VAC240 VAC# 14 - # 10 AWG€2,333.56
NHBL420MI7W320RoșuPin și mânecă, nefuzate6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG€2,409.50
OHBL4100MI5W3100NegruPin și mânecă nefuzate3D132600 VAC600 VAC# 3 - # 1/0 AWG€4,372.19
EHBL460MI9W360AlbastruPin și mânecă, nefuzate5Z914250 VAC240 VAC# 8 - # 2 AWG€3,789.66
PHBL530MI5W330Negru--347 / 600 VAC347 / 600 VAC# 12 - # 8 AWG€3,079.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Dispozitive mecanice de blocare etanșe la circuit

Dispozitivul de cablare Hubbell - Dispozitivele de blocare mecanică etanșă Kellems Circuit-Lock sunt prize electrice pentru a minimiza întreruperea sau întreruperea circuitului în condiții de încărcare sau realizarea unei conexiuni întâmplătoare. Aceste dispozitive de interblocare dispun de un mecanism Plug-Check pentru detectarea prezenței dopurilor și capace cu arc integrate cu o garnitură pentru a asigura o etanșare etanșă atunci când sunt rotite și blocate. Ele vin cu o ușă detașabilă pentru instalare și cablare ușoară și oferă valori nominale de curent cuprinse între 30 și 100 A. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dispozitive de blocare mecanică, disponibile în configurații cu 3 și 4 poli. Raptor Supplies De asemenea, oferă recipiente interblocate mecanic având angrenaje mari, închise într-o cutie de viteze.

StilModelFoloseste cuamperiCuloriVoltajVoltajDimensiunea firuluiEvaluare curentHPPreț (ex. TVA)
AHBL560MI5W-60Negru347 / 600 VAC347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWGA 6040€3,938.44
BHBL430MI5W3D15030Negru600 VAC600 VAC# 12 - # 8 AWGA 3020€2,880.57
CHBL460MI7W5Z91760Roșu480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWGA 6030€3,781.02
DHBL460MIF7W5Z91760Roșu480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWGA 6030€5,153.32
EHBL560MI9W5Z92060Albastru120 / 208 VAC120 / 208 VAC# 8 - # 2 AWGA 6015€4,009.46
FHBL4100MI7W5Z926100Roșu480 VAC480 VAC# 3 - # 1/0 AWGA 10050€4,156.06
GHBL430MI9W5Z93830Albastru250 VAC240 VAC# 12 - # 8 AWGA 307.5€2,902.76
HHBL430MI7W5Z94130Roșu480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWGA 3015€2,625.36
DHBL430MIF7W5Z94130Roșu480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWGA 3015€4,465.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Priză cu blocare mecanică, 4 poli, 277 - 480 VAC, 30 A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBL530MIF7WCE6TLX-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Priză cu blocare mecanică, 4 poli, 347 - 600 VAC, 30 A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBL530MIF5WCE6TLW-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Priză cu blocare mecanică, 4 poli, 120 - 208 VAC, 30 A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBL530MI9WCE6TLV-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Priză cu blocare mecanică, 2 poli, 250 VAC, 60 A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBL360MI6WCE6TLA-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Priză cu blocare mecanică, 2 poli, 125 VAC, 100 A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBL3100MI6WCE6TKV-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 250 VAC, 60 A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBL460MIF9WCE6TLU-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 600 VAC, 60 A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBL460MIF5WCE6TLT-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Priză cu blocare mecanică, 4 poli, 120 - 208 VAC, 60 A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBL560MIF9WCE6TLZ-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 480 VAC, 60 A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBL460MI7WRCE6TLQ-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 125 - 250 V, 100 A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBL4100MI12WRCE6TLB-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 60 A, 600 VAC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBL460MI5WRCE6TLP-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 125 - 250 V, 30 A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBL430MIF12WCE6TLJ-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 30 A, 250 VAC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBL430MI9WRCE6TLH-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 480 VAC, 30 A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBL430MI7WRCE6TLG-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 480 VAC, 100 A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBL4100MI7WRCE6TLD-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 600 VAC, 100 A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBL4100MI5WRCE6TLC-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Priză cu blocare mecanică, 2 poli, 125 VAC, 60 A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBL360MI4WCE6TKZ-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 250 VAC, 60 A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBL460MI9WRCE6TLR-
RFQ
12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?