Comutatoare cu 2 poli
Dispozitivul de cablare Hubbell-Kellems, seria industrială foarte rezistentă și de calitate comercială, întrerupătoarele cu 2 poli sunt ideale pentru controlul a două corpuri electrice dintr-o singură locație în construcții și aplicații industriale. Acestea au un design cablat/precablat pe spate și lateral pentru optimizarea conexiunilor cablajului peste terminale. Aceste comutatoare au o construcție termoplastică/termosetă, cu o punte din oțel placată cu zinc, comutator de nailon și contacte din aliaj de argint pentru durabilitate și rezistență la coroziune. Modelele selectate includ un indicator LED pentru semnalizarea când sarcina este în poziția On (lumină pilot) și un comutator cu cheie de blocare pentru controlul accesului autorizat. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare, disponibile cu valori nominale curente de 15, 20 și 30A în culorile maro, negru, roșu, alb, migdal, alb, fildeș, gri și migdale deschise. Raptor Supplies.
Furnizorii Raptor oferă, de asemenea Întrerupătoare basculante industriale cu 3 căi, foarte rezistente cu funcții și specificații similare pentru controlul corpurilor electrice din 2 locații diferite.