Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222W Comutator basculant, dublu poli, 20A, 120/277VAC, alb | AD7ARF 4D279

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222W Comutator basculant, dublu poli, 20A, 120/277VAC, alb

În stoc
Element: AD7ARF Model: HBL1222WCrucea Ref: 4D279
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
€64.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Amplificatoare AC20
antimicrobianaNu
Cerere de MediuMedii industriale
CuloriAlb
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 1500 V AC timp de 1 minut
Calitateutilitare ușoare și grele
Înălţime1.87 "
Lungime4.06 "
BlocareaNu
Număr de poli2
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
HP evaluat1
StilComuta
Funcția de comutareMenținut
Comutați stilulComuta
Tipul comutatorului2-Pol
Tensiune (AC)120 la 277
Voltaj120-277 VAC
Lăţime1.31 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBlocareaAmplificatoare ACCuloriNumăr de poliHP evaluatLăţimeSuport conectareEvaluare curentPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222 Comutator basculant, dublu poli, 20A, 120/277VAC, maro | AB4CWL 1X971 HBL1222Nu20Maro211.31 "Spate și lateral cablatA 20€64.20
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL1222I Comutator basculant, dublu poli, 20A, 120/277VAC, fildeș | AB4CWM 1X972 HBL1222INu20Fildeş211.31 "Spate și lateral cablatA 20€64.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222L Comutator basculant, dublu poli, 20A, 120/277VAC, negru | AC8QGU 3D363 HBL1222LDa20Negru211.31 "Spate și lateral cablatA 20€99.87
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1386 Comutator basculant, dublu poli dublu centru oprit, 20A, 120/277VAC, maro | AC8QGX 3D373 HBL1386Nu20Maro211.31 "Spate și lateral cablatA 20€293.49
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL1386I Comutator basculant, dublu poli dublu centru oprit, 20A, 120/277VAC, fildeș | AC8QGY 3D374 HBL1386INu20Fildeş211.31 "Spate și lateral cablatA 20€293.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222GY Comutator basculant, dublu poli, 20A, 120/277VAC, gri | AD7ARD 4D275 HBL1222GYNu20Gri211.31 "Spate și lateral cablatA 20€64.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222R Comutator basculant, dublu poli, 20A, 120/277VAC, roșu | AD7ARE 4D278 HBL1222RNu20Roșu211.31 "Spate și lateral cablatA 20€64.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222W Comutator basculant, dublu poli, 20A, 120/277VAC, alb
€64.20 /unitate