HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dispozitive de blocare Midget

Filtru

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Prize cu flanșă Midget Twist Lock, 2/3 poli

Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele de blocare Kellems conectează echipamentele electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Aceste recipiente femele au flanșe din oțel inoxidabil cu o bază fenolică și contacte din alamă pentru rezistență la căldură și rezistență la impact și durabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de 15A, disponibile cu tensiuni nominale de 125 și 125/250V.
Raptor Supplies De asemenea, oferă recipient cu flanșă de nailon? cu flanșă de nailon pentru o integrare perfectă cu baza.

StilModelTipÎnălţimeLungimeVoltajVoltajLăţimeMaterialConfigurare NEMAPreț (ex. TVA)
AHBL74682 poli 2 sârmă0.78 "1.63 "125 VAC125 V1.63 "NailonML-1R€47.21
BHBL75962 poli 3 sârmă0.96 "2.06 "125 VAC125 V1.62 "NailonML-2R€72.74
CHBL74873 poli 3 sârmă0.9 "2.06 "125 / 250 VAC125 / 250 V1.62 "Oţel inoxidabilML-3R€73.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Conectori Midget Twist Lock, 2/3 poli, 15A

Conectorii de blocare Hubbell Wiring Device-Kellems previn deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau oricărei mișcări în aplicațiile marine și industriale. Acești conectori mamă au carcasă din nailon cu contacte din alamă și contacte fenolice pentru rezistență ridicată la căldură și impact și durabilitate. Modelele selectate dispun de conectori înclinați pentru a funcționa în spații înguste. Alegeți dintr-o gamă largă de acești conectori de 15A de culoare neagră, disponibili cu tensiuni nominale de 125 și 125/250V.
Raptor Supplies De asemenea, oferă conectori înveliți etanș la apă? pentru operațiuni etanșe.

StilModelTipGama de cabluriDimensiunea cabluluiVoltajVoltajÎnălţimeLungimeConfigurare NEMAPreț (ex. TVA)
AHBL75932 poli 3 sârmă0.281-0.421 "0.281 "până la 0.421"125 VAC125 V2.42 "1.17 "ML-2R€57.05
BHBL75712 poli 3 sârmă0.335-0.421 "0.335 "până la 0.421"125 VAC125 V1.28 "1.69 "ML-2R€68.92
CHBL74843 poli 3 sârmă0.281-0.421 "0.281 "până la 0.421"125 / 250 VAC125 / 250 V2.42 "1.17 "ML-3R€64.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Prize cu flanșă din oțel inoxidabil Midget Twist-Lock, 2 poli

Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele cu flanșă de blocare Kellems asigură conexiuni sigure la aparatele electrice, prevenind deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau oricărei mișcări în aplicații de construcții, marine și industriale. Aceste prize cu flanșă de 125 V au flanșe din oțel inoxidabil cu bază fenolică și contacte din alamă pentru rezistență ridicată la căldură și impact și durabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de 15A, disponibile în configurații cu 2 fire polarizate fără împământare și 3 fire.

StilModelMaterialul flanșeiÎnălţimeLungimeConfigurare NEMANEMA Rating-ulNumăr de fireTipPreț (ex. TVA)
AHBL7595Nailon1"2.06 "ML-2PML-2P3-Wire2 poli 3 sârmă€58.33
BHBL7467Oţel inoxidabil0.94 "1.63 "ML-1PML-1P2-Wire2 poli 2 sârmă€51.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Conector Twist-Lock 3 poli 4 fire 50a

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CS8156CAD7AQP€480.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Priză cu flanșă, 15A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminal cu șurub

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBL7595NAC8QEF€39.86

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?